Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte 271 127149 Lackmarker Weiß 1 mm, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-D44874
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     127149
EAN/GTIN:
     4004675009517
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Deckt lackartig auf fast allen Oberflächen. Die Markierung ist wasserfest, lichtbeständig und widerstandsfähig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Spitze auswechselbar.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Weiß
Strichstärke:
1 + 2 mm
wasserfest:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 St./Pack.
Farbe des Schaftes:
Blau-Weiß
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
max. zulässige Temperatur:
300 °C
Produkt-Art:
Lackmarker
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, schneider lackmarker weiß, holzmarker, holzmarker weiß, 4004675009524, Schneider Schreibgeräte, 271
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,31*
10
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,47*
2 Tage
71
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,80*
8 Tage
1559
1
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,93*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.