Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN SPECIAL EDITION 965-S-631 Karteikasten Lichtgrau max. Anzahl der Karten: 800 Karten DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44266
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     965-S-631
EAN/GTIN:
     4012473965157
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteikasten Special Edition DIN A5 quer, für 800 Karten mit Schloss
Inkl. 1 Stützplatte und verschiebbarem Sichtreiter
Die perfekte Verwahrung für vertrauliche Informationen in gehobener Ausführung mit Schloss
Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden
Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand
Inkl. 1 Stützplatte (Art.-Nr. 9025) mit Sichtreiter (Art.-Nr. 9001)
Fassungsvermögen: 800 Karten
Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H): 234 x 250 x 180 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Farbe des Trogs: lichtgrau
Farbe des Deckels: transluzent-klar
Hinweise:
Achtung: Geliefert wird nur der Karteikasten oder Katreitrog. Evtl. abgebildete Karteiregister und Karteikarten sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Abbildungen dienen nur als Anwendungsbeispiel!
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
190 mm
Farbe:
grau
Breite:
235 mm
Art des Verschlusses:
Klappdeckel
max. Anzahl der Karten:
800 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schloss
Anzahl der Fächer:
2
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
1
Farbe des Deckels:
Transparent
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Karteikasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 18,53*
€ 25,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,78*
€ 26,12*
€ 5,50*
ab € 18,53*
€ 26,52*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 19,61*
€ 27,02*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.