Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikasten Special Edition A5 quer, für 800 Karten, mit Schloss, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikasten Special Edition A5 quer, für 800 Karten, mit Schloss, lichtgrau
Karteikasten Special Edition A5 quer, für 800 Karten, mit Schloss, lichtgrau
Karteikasten Special Edition A5 quer, für 800 Karten, mit Schloss, lichtgrau
Karteikasten Special Edition A5 quer, für 800 Karten, mit Schloss, lichtgrau
Karteikasten Special Edition A5 quer, für 800 Karten, mit Schloss, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-965-S-631
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     965-S-631
EAN/GTIN:
     4012473965157
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteikasten Special Edition DIN A5 quer, für 800 Karten mit Schloss. Inkl. 1 Stützplatte und verschiebbarem Sichtreiter. Die perfekte Verwahrung für vertrauliche Informationen in gehobener Ausführung mit Schloss. Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 1 Stützplatte (Art.-Nr. 9025) mit Sichtreiter (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 800 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 234 x 250 x 180 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe des Trogs: lichtgrau. Farbe des Deckels: transluzent-klar.
Weitere Informationen:
Höhe:
180
Artikelbezeichnung:
Karteikasten Special Edition DIN A5 quer
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
250
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Inkl. 1 Stützplatte und verschiebbarem Sichtreiter. Die perfekte Verwahrung für vertrauliche Informationen mit Schloss.
Anzahl der Stützplatten:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand.
Breite:
234
Farbe des Deckels:
transluzent-klar
max. Anzahl der Karten:
800
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
Schloss vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.