Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-233 S Taschenrechner Weiß Display (Stellen): 8 batteriebetrieben (B x H x T) 62 x 8 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43656
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL233S
EAN/GTIN:
     4974019023014
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Kleiner handlicher Taschenrechner.
Features:
3-Tasten Speicher
Wurzelberechnung
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
105 mm
Höhe:
8 mm
Farbe:
weiß
Breite:
62 mm
Gewicht:
48 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
8
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Taschenrechner
Stromversorgung:
LR1130 Knopfzelle, inkl.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,36*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 3,43*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,22*
€ 3,74*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GENIE
10274
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.