Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner EL-233 S 8-stellig Batteriebetrieb weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenrechner EL-233 S 8-stellig Batteriebetrieb weiß
Taschenrechner EL-233 S 8-stellig Batteriebetrieb weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SHAREL233S
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-233S
EAN/GTIN:
     4974019023014
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
  • Mini-Taschenrechner
  • Mit vielen Funktionen
  • Passt fast überall rein
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Breite:
62 mm
Bruttogewicht:
0.049 kg
Display:
8-stellig
Doppelnulltaste:
nein
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.035 kg
Höhe:
8 mm
Marke:
Sharp
Material:
Kunststoff
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
nein
Solarbetrieb:
nein
Speicher:
ja
Tausenderteilung:
nein
Tiefe:
105 mm
Vorzeichenwechseltaste:
nein
Währungsumrechnung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschenrechner, tischrechner sharp, Batterierechner, Pocketrechner, Rechner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 3,11*
3
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,40*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 3,41*
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,63*
1
€ 7,95*
ab € 2,19*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.