Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DK-11207 Etiketten Rolle Ø 58mm Folie Weiß 100 St. Permanent haftend DK11207 CD-Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D41706
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK11207
EAN/GTIN:
     4977766628174
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
DK-Etikettenrollen lassen sich universell und hervorragend zur Beschriftung von Ordnern, Briefen, Namensschildern, Reagenzgläsern, Lagerplätzen, Regalen, Preisschildern und vielem mehr nutzen. Diese sind zu den meisten QL-Etikettendruckern kompatibel.
Features:
Original Verbrauchsmaterial für QL-Geräte CD/DVD-Etiketten
Lieferumfang:
1 Rolle á 100 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Folie
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
Rund
Schriftfarbe:
Schwarz
Etiketten-Höhe:
58 mm
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
58 mm
Passend für Marke:
Brother
Passend für Modell:
QL-550 + QL-500 + QL-500A + QL-500BS + QL-500BW + QL-560VP + QL-560 + QL-570 + QL-580N + Q
Etiketten-Ø:
58 mm
Etiketten-Größe:
Ø 58 mm
Produkt-Art:
CD-Etiketten
Kompatible Geräte (nur für Suche):
QL550;QL500;QL500A;QL500BS;QL500BW;QL560VP;QL560;QL570;QL580N,QL650TD;QL700;QL710W;QL720NW

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 13,59*
€ 18,72*
€ 5,95*
ab € 13,51*
€ 18,72*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 13,77*
€ 19,21*
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 19,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DK11201
ab € 6,11*
Ähnlich
Brother
DK11202
ab € 11,34*
Ähnlich
Brother
DK11203
ab € 5,22*
Ähnlich
Brother
DK11204
ab € 3,99*
Ähnlich
Brother
DK11208
ab € 7,80*
Ähnlich
Brother
DK11209
ab € 8,14*
Ähnlich
Brother
DK11218
ab € 8,60*
Ähnlich
Brother
DK11219
ab € 8,45*
Ähnlich
Brother
DK11221
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.