Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0392 USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub mit USB-C® Stecker Aluminium-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D399572
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0392
EAN/GTIN:
     4052792066586
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs 4fach
Der Hub unterstützt den modernen USB 3.2 Gen1-Standard und ermöglicht Ihnen so den Anschluss von bis zu 4 Geräten. Natürlich können Sie auch Geräte älterer USB-Generationen anschließen und nutzen. Dieser praktische und edel aussehende Hub im Aluminium-Design ist auf jedem Schreibtisch ein wahrer Hingucker. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.2-Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.
Features:
Erweiterung mit 4 USB-Ports für Ihren Computer oder Laptop
1x USB-A 3.2 Gen1 mit 5 Gbit/s, 3x USB-A 2.0 mit 480 Mbit/s
Kompatibel zum USB 3.2 Gen1 Standard (Thunderbolt 3 kompatibel), abwärtskompatibel zu USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1
Stecker-Kabel: USB-C®
Kompatibel mit Mac OS, iPad OS, Windows, Chrome OS, Android & Linux
Plug-and-Play – Keine Treiberinstallation notwendig
Farbe: Grau
Gehäusematerial: Aluminium
Super schlankes Design
Überspannungs-, Überstrom- und Rückstromschutz
Weitere Informationen:
Tiefe:
17 mm
Höhe:
7 mm
Farbe:
grau
Breite:
95 mm
Kabellänge:
17 cm
Gewicht:
21 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Herstellerfarbe:
Aluminium-Grau
Schnittstellen (Ausgang):
USB-A
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit USB-C® Stecker
Produkt-Art:
USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub
Weitere Suchbegriffe: LogiLink, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
723
€ 9,90*
ab € 5,62*
€ 8,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,58*
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 9,58*
1 Tag
219
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,71*
€ 5,90*
ab € 8,23*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.