Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall Hängekorb HZ40L HZ40L 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D380062
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ40L
EAN/GTIN:
     4012386136194
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Geben Sie sich ab sofort mehr Beinfreiheit. Mit unserem Untertisch-Management lassen sich Kabel und Mehrfachsteckdosen im Handumdrehen verstecken.

Anders als herkömmliche Kabelkanäle besteht dieser aus einem leichten Netz aus feuerfestem Material. Dank der Klemmbefestigung wird die Anbringung des Kanals zum Kinderspiel. Die Größe des Netzes lässt sich einfach und schnell ändern und ist dadurch flexibel einsetzbar. Je nach gewünschter Tiefe und Größe kann die Position des Netzkorbes mit Hilfe der integrierten Slots eingestellt werden. Mitgelieferte Kabelbinder helfen einzelne Kabel zu ordnen und sorgen zusätzlich für einen ordentlichen Look.
Features:
Mit verstellbare Klemmhalterung 15 - 70 mm
Maße: 610 x 390 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
390 mm
Breite:
610 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Hängekorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 29,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,82*
€ 29,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.