Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS11825 Vorhängeschloss 39mm gleichschließend Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D35787
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS11825
EAN/GTIN:
     4003318118258
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Messing-Hangschlösser für den täglichen Gebrauch.
Lieferumfang:
3x Messing-Hangschloss · 2x Schlüssel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
13.5 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
39 mm
Bügelinnenhöhe:
21 mm
Bügelinnenbreite:
21 mm
Schließmechanismus:
gleichschließend
Material:
Messing
Set:
3er Set
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Größe:
60 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 24,68*
1
€ 4,90*
ab € 17,92*
€ 24,70*
6 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 18,68*
€ 24,89*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 19,17*
€ 25,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,64*
€ 42,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.