| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D35700 Herst.-Nr.: ABVS50005 EAN/GTIN: 4003318500053 |
| |
|
| | |
| Ideal zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken, Kellerverschlägen, Werkzeugkisten etc. Individuelle Beschriftung auf der Rückseite des Schlosses möglich. Lieferumfang: Hangschloss · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 18 mm | Höhe: | 62 mm | Farbe: | blau | Breite: | 43 mm | Bügelinnenhöhe: | 23 mm | Bügelinnenbreite: | 22 mm | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Blau | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,48* | € 13,72* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,70* | € 13,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,71* | € 15,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,19* | € 33,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|