Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne Wave USB-Stick 32GB Schwarz, Weiß 7932000 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D35397
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7932000
EAN/GTIN:
     4002903017853
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit dem USB 3.0 Key der Wave-Edition haben Sie ihre Daten immer und überall griffbereit. Er ist mit einem Gewicht von 8.6g ein Leichtgewicht und mit einer Länge von rund 57mm passt er in jede Hosentasche. Praktisch ist vor allem die Integrierte Verschlusskappe, sodass diese nicht mehr verloren gehen kann.

Der USB Key Wave wird Ihnen mit einer FAT32 Formatierung geliefert und funktioniert somit auch an weniger flexiblen Geräten – wie zum Beispiel der Audioanlage in Ihrem Auto. Er besitzt außerdem einen robusten und langlebigen Push & Pull Mechanismus und ist sowohl mit Mac als auch PC kompatibel.
Features:
32 GB Speicherkapazität
USB 3.0 Schnittstelle
Integrierte Verschlusskappe
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
9 mm
Höhe:
57 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Breite:
21 mm
Schreiben (max.):
9 MB/s
Gewicht:
8.6 g
Speicherkapazität:
32 GB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Speichermedien-Besonderheiten:
versenkbarer USB-Anschluss
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
70 MB/s
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, 04002903017853, Xlyne, Wave
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,09*
€ 10,81*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,82*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 21,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 4,55*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 163,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.