Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FOB 500-1S FOB 500-1S Briefwaage Wägebereich (max.) 0.5kg Ablesbarkeit 0.1g batteriebetrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D33473
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FOB 500-1S
EAN/GTIN:
     4045761135734
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Briefwaage
Portowaage
Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen - Hohe Mobilität: dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand, ...) - Startbereit: Batterien (9 V Block) serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar
Features:
Kompakte Edelstahlwaage
Hinweise:
Diese Waage kann mithilfe des passenden Netzteils auch netzbetrieben werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
150 mm
Breite:
170 mm
Gewicht:
650 g
Typ:
FOB 500-1S
Wägebereich (max.):
0.5 kg
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Silber
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC oder 9 V Batterie
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Reproduzierbarkeit:
0.1 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Länge):
150 mm
Ablesbarkeit:
0.1 g
Wägeplatte (Breite):
120 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Briefwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,04*
€ 81,62*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 65,10*
€ 81,64*
€ 8,95*
ab € 65,17*
€ 84,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 87,16*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 63,12*
€ 87,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,91*
Zubehör
k.A.
266493
ab € 44,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.