| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M148 Herst.-Nr.: FOB 500-1S EAN/GTIN: 4045761135734 |
| |
|
| | |
| KernFOB 500-1STischwaage
Preiswerte Edelstahlwaage in kompakter Bauform.
- Wägebereich:0,5 kg. - Ablesbarkeit: 0,1 g.
- Material der Wägeplatte: Edelstahl - Wägefläche (d):12,5 x15,5cm. - Einschwingzeit:2 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Tischwaage FOB-S. Batteriebetrieb! Netzteil unter Zubehör. Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen. Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem. Hohe Mobilität: dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand etc.). Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Startbereit: Batterien 9 V Block serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,83* | € 81,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,73* | € 81,94* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 65,07* | € 84,76* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,30* | € 87,53* | | | | Lager 7303 | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 63,24* | € 88,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|