Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeHammer HCGO1QCSBX Classic Glow Nothammer Glasbrecher, Gurtschneider Bus, Lkw, Pkw, SUV, Van


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D297192
Hersteller:
     LifeHammer
Herst.-Nr.:
     HCGO1QCSBX
EAN/GTIN:
     8717306862226
Suchbegriffe:
KFZ-Notfallhammer
KFZ-Nothammer
Notfallhammer
Nothammer
Der Rettungshammer leuchtet im Dunkeln und ist schnell zur Hand durch mitgelieferte Halterung
Features:
Lleuchtet im Dunkeln
Gurtmesser im Griff
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
7 cm
Gewicht:
0.072 g
Anwendungsempfehlung:
Bus + Lkw + Pkw + SUV + Van + Wohnmobile
Besonderheiten:
Glasbrecher + Gurtschneider
Herstellerfarbe:
Orange (fluoreszierend)
Produkt-Art:
Nothammer
Weitere Suchbegriffe: Rettungshammer, Sicherheitshammer, notfallhammer, LifeHammer, Classic Glow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.