| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D292942 Herst.-Nr.: D1C17235 EAN/GTIN: 4003635172353 |
| |
|
| | |
| Basierend auf unserem Testsieger, der Oehlbach Scope Vision, präsentieren wir ihnen nun den Nachfolger: Die Oehlbach Scope Vision 5G ist eine kompakte Zimmerantenne, die herausragenden DVB-T2 HD-Empfang bietet. Die schicke DVB-T2 HD-Antenne funktioniert mit jedem externen DVB-T2 HD Receiver oder TV mit eingebautem DVB-T2-Tuner.
Hervorragender Empfang in bewährter Oehlbach Qualität Dank des neuen 5G Filters ist die Antenne gegen Störungen durch LTE & 5G Frequenzen geschützt, welche sehr nah am Frequenzbereich des DVB-T2 Signals liegen. Zudem ist der neue Empfänger der Scope Vision 5G stärker und sorgt für noch rauschärmeren Empfang. Den nötigen Strom bekommt die Oehlbach Scope Vision 5G dabei per USB-Kabel. Sie kann also auch direkt vom Fernseher mit Strom versorgt werden. Wer lieber eine Steckdose nutzen möchte, kann das per mitgeliefertem Netzteil tun.
Flexible Aufstellung Die Oehlbach Scope Vision 5G ist sehr kompakt und zusätzlich extrem flexibel in der Aufstellung: Egal ob hochkant, waagerecht oder mit Schrauben an die Wand montiert – Sie können die Antenne direkt dort aufstellen oder anbringen, wo sie das stärkste Signal empfängt. Das extra-lange Antennenkabel (wird mit dem Receiver oder Fernseher verbunden) bietet dabei mit seinen 1,8 Metern ebenfalls maximale Freiheit. Features: Antenne mit extrem rauscharmen Empfangsteil Spannungsversorgung über jede USB-Schnittstelle möglich (Fernseher oder PC) Platzierung in horizontaler oder vertikaler Position möglich 24kt vergoldete Kontakte inklusiv 5G Entstörfilter Lieferumfang: Antenne mit USB-/Antennenkabel 1,8m + USB-Netzteil + Metall Standfuß + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Einsatzort: | Innenbereich | Gewicht: | 588 g | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Aktive DVB-T/T2 Flachantenne | Ausführung: | Flachantenne | Empfang: | DVB-T2 (Antenne) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |