Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wavlink USB4 (USB-C®) 8K Notebook Dockingstation WL-UHP4403 Unterstützt 8K@30Hz (1x) / 4K@30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D291832
Hersteller:
     Wavlink
Herst.-Nr.:
     WL-UHP4403
EAN/GTIN:
     4064161240466
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Komfortable USB4 Docking-Station im kompakten Format und mit robustem Gehäuse. Ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu zwei weiteren Bildschirmen (einer mit bis zu 8K UHD-2-Auflösung oder zwei Bildschirme bis zu 4K UHD-Auflösung). Sie ist mit nahezu jedem Notebook oder MacBook mit USB4 (USB-C®) kompatibel. Dank einer Vielzahl an verschiedenen USB-Ports und einem Audio-Anschluss können unterschiedlichste externe Geräte mit der Dockingstation verbunden werden. Auch ein Gigabit Netzwerk-Anschluss ist vorhanden. So lässt sich Ihr Gerät auch in kabelgebundene Netzwerke einbinden. Per USB Power Delivery kann über den dafür vorhandenen USB-C®-Port das Gerät auch mit bis zu 100 W am Eingang per optionalem Netzteil geladen werden.
Features:
Bis zu zwei zusätzliche Displays über HDMI nutzen (Ein Display bis zu 8K@30 Hz oder zwei Displays bis 4K@30 Hz
Unterstützt das Laden Ihres Geräts über Power Delivery 3.0 mit bis zu 100 W Eingang (optionales USB-C® Netzteil benötigt)
1 x USB-C® 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2 x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2 x USB-A 3.0 (5 Gbps) und 1 x USB 2.0 (480 Mbps) ermöglichen den Anschluss vieler weiterer USB-Geräte
Dank Gigabit Ethernet-Anschluss auch mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbinden
Der USB4 Eingang (USB-C) ist kompatibel mit MacBooks (M1- und M2-Chip) sowohl im erweiterten und gespiegelten SST-Modus sowie Windows-Geräten im erweiterten und gespiegelten MST-Modus
Lieferumfang:
Dockingstation
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
171 mm
Höhe:
17.1 mm
Breite:
55 mm
Kabellänge:
0.15 m
Gewicht:
0.15 kg
Schnittstellen:
1x USB-C® + 1x USB 2.0 + 2x HDMI + 1x USB-Host + 1x USB-C® (Power Delivery) + 2x USB 3.2 G
Unterstützte Monitore:
2
Besonderheiten:
Unterstützt 8K@30 Hz (1x) / 4K@30Hz (2x) + USB-C® Power Delivery
Auflösung vertikal:
4320 Pixel
Auflösung horizontal:
7680 Pixel
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss A:
USB4® Stecker + USB-C®
Anschluss B:
HDMI® + USB-A + USB-C® + USB-C® Buchse (Power Delivery) + RJ45
Produkt-Art:
USB4 (USB-C®) 8K Notebook Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, thinkpad docking station, docking station, wavlink docking station, Wavlink, USB4, USB4-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 77,78*
€ 100,82*
Lager 615
Frei Haus
ab € 75,43*
€ 100,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.