Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Toslink Digital-Audio Anschlusskabel [1x Toslink-Stecker (ODT) - 1x Toslink-Stecker (ODT)]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D23603
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     30L503
EAN/GTIN:
     4017538005656
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
LWL = TOSLINK ist ein standardisiertes Lichtwellenleiter-Verbindungssystem für optische Signalübertragungen im Bereich bis etwa 20 Mbit/s. Weite Verbreitung hat es durch die Benutzung bei der digitalen Übertragung von Audio- Signalen bei Konsumgütern gefunden, wo es zum Beispiel zur Übertragung zwischen Komponenten wie CD- und DVD-Spielern und Audioverstärkern benutzt wird. Verwendet wird ein Lichtwellenleiter (LWL) aus transparentem Kunststoff (PMMA oder Polycarbonat, kurz POF) mit 1mm Kerndurchmesser. Der große Durchmesser erlaubt es, die Strahlung von Leuchtdioden mit einer an diese angeformten Fokussierungslinse einzukoppeln – es sind keine Laserdioden erforderlich. POF haben bei gleichem Durchmesser einen geringeren Biegeradius, jedoch eine höhere Dämpfung als Glas-LWL, die Reichweiten sind daher auf bis etwa 100 Meter, praktisch auf etwa 10 Meter begrenzt. Der Vorteil einer LWL-Verbindung in der Audiotechnik ist, dass damit eine Potentialtrennung der Gerätekomponenten erreicht wird und somit Masseschleifen vermieden werden. Auch sind LWL unempfindlich gegenüber elektrischen und magnetischen Störeinkopplungen. Weiterhin werden Störabstrahlungen durch kabelübertragene elektrische Digitalsignale vermieden.
Features:
Toslink-Stecker (ODT) an Toslink-Stecker (ODT)
Vergoldete Kontakte
Kabellänge: 2.00 m
Kabeldurchmesser: 2,2 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Digital-Audio
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Toslink
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschluss A:
Toslink-Stecker (ODT)
Anschluss B:
Toslink-Stecker (ODT)
Produkt-Art:
Digital-Audio Anschlusskabel
Abschirmung:
ohne Schirmung
Weitere Suchbegriffe: Kash
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 7,87*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,88*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.