| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D19063 Herst.-Nr.: 10070136 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Halogenfrei: | Nein | Anwendungsbereiche: | Seriell-/Parallel-Adapter | Kabel-Anwendung: | Seriell | Besonderheiten: | schraubbar | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Anschluss-Typ: | Seriell | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | D-SUB-Buchse 25pol. | Anschluss B: | D-SUB-Stecker 9pol. | Produkt-Art: | Seriell Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, BKL Electronic, d-sub adapter, Seriell-Adapter, Parallel-Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,00* | € 9,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,59* | € 9,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,47* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|