| |
|
| Artikel-Nr.: 102-741985-BP Herst.-Nr.: 10070136 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BKL Electronic Seriell Adapter [1x D-SUB-Buchse 25pol. - 1x D-SUB-Stecker 9pol.] Orange
BKL Electronic D-SUB-Adapter D-SUB-Buchse 25pol. zu D-SUB-Stecker 9pol.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Orange | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Buchse 25pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Marke: | BKL Electronic | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Kabel-Besonderheiten: | schraubbar | Farbe: | orange | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Seriell | Anwendungsbereiche: | Seriell-/Parallel-Adapter | Produkt-Art: | Seriell Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, BKL Electronic, 10070136, d-sub adapter, Seriell-Adapter, Parallel-Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,98* | € 10,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,54* | € 10,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,44* | € 15,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|