Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twelve South Notebook Tasche SuitCase TS-2203 Passend für maximal: 35,6cm (14") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D067132
Hersteller:
     Twelve South
Herst.-Nr.:
     TS-2203
EAN/GTIN:
     0811370024349
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Sleeve und Workstation in einem, die perfekte Kombination für alle, die gerne unterwegs arbeiten.
SuitCase ist eine smarte Hartschalenhülle mit Tragegriff. Sie lässt sich über drei Seiten öffen und bietet so jederzeit einen sicheren mobilen Arbeitsplatz.

Die leicht flexiblen Deckel sind in einem Rautenmuster geprägt, das Stöße absorbiert und für zusätzliche Stabilität sorgt. Der Bezug aus grau meliertem Twill ist wasser- und schmutzabweisend. Die Hülle hat einen umlaufenden Kantenschutz und wird mit dem doppelten Reißverschluss fest verschlossen.
Das gesteppte Innenfutter aus leicht gepolsterter Mikrofaser schützt zusätzlich vor Stößen und pflegt die Oberfläche des Geräts.
Ein integriertes Steckfach auf der Innenseite ist ideal für Kabel, Adapter und Papiere.
Der elastisch verankerte Ledergriff liegt flach an der Hülle an, sodass sie sich platzsparend in einer Tasche oder Rucksack transportieren lässt.
Features:
Die geformte Hartschale bietet Kantenschutz und Sicherheit für das MacBook Pro
Das gepolsterte Mikrofiber im Innenraum hält Ihr Notebook kratzfrei und absorbiert Stöße
Maßgeschneiderter grauer Twill in einem charakteristischen Rautenmuster sorgt dafür, dass SuitCase gut aussieht
Kompatibel mit Apple MacBook Pro 14 (M1/M2, Baujahr 2021-2023)
Lieferumfang:
SuitCase Hartschalentasche für MacBook Pro 14 (M1, M2)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für:
35,6 cm (14")
Ausführung:
OutdoorCase
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
wasserabweisend
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Twelve South, SuitCase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 104,98*
€ 3,50*
ab € 81,88*
€ 104,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.