Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5587610 SATA-Festplatten-Gehäuse Anzahl Festplatteneinschübe: 4 Bay 2.5 Zoll, 3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D026732
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5587610
EAN/GTIN:
     4064161246826
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Um ausgebaute Festplatten an einem PC oder Notebook betreiben zu können, müssen die Festplatten intern in den Computer eingebaut werden. Dies ist sehr mühsam und zeitraubend. Die Lösung bieten Festplattengehäuse: Die erlauben den einfachen und unkomplizierten Anschluss der ausgebauten Festplatten am USB-Anschluss des PCs oder Notebooks - ohne diese erst in den PC einbauen zu müssen!

Elegantes Aluminiumgehäuse
Das Aluminiumgehäuse sorgt für eine optimale Ableitung der Wärme, sodass die Festplatte nicht überhitzt und Ihre Leistung beibehält.

Umfassendes Montage-Material liegt bei.
Features:
Zuverlässiges externes Massenspeichersystem ganz einfach selbst herstellen
Externes Gehäuse für bis zu 4 SATA-Festplatten oder SSDs mit je 16 TB
Unterstützung für bis zu 64 TB gesamter Speichergröße
Frontklappe mit bedienungsfreundlicher Einschublösung zum einfachen Einbau und Austausch
Lieferumfang:
Gehäuse
USB A / Type C® Kabel
Netzteil mit Netzkabel
Schraubendreher
2x Schraubensätze
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
252 mm
Höhe:
138 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
136 mm
Gewicht:
2.45 kg
Passend für:
SATA SSD
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
RAID:
Nein
Anzahl Festplatteneinschübe:
4 Bay
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Stromversorgung:
SATA
Material:
Aluminiumlegierung
Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD):
2.5 + 3.5 Zoll
Besonderheiten:
inkl. 80 mm Lüfter
Festplattenanschluss:
SATA
Festplattenhöhe max.:
88.9 mm
Unterstützte Festplattenkapazität max.:
64 TB
Speichermedien-Besonderheiten:
Aluminium Gehäuse
Produkt-Art:
SATA-Festplatten-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: renkforce 2,5 " sata festplattengehäuse, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, Renkforce, Gehäuse für Festplatte, Gehäuse für SSD, SSD Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,13*
€ 188,90*
1 Tag
194
Frei Haus
ab € 152,28*
€ 188,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.