Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5587610 SATA-Festplatten-Gehäuse Anzahl Festplatteneinschübe: 4 Bay 2.5 Zoll, 3.5 Zoll inkl. 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793805-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5587610
EAN/GTIN:
     4064161246826
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Renkforce RF-5587610 SATA-Festplatten-Gehäuse Anzahl Festplatteneinschübe: 4 Bay 2.5 Zoll,3.5 Zoll inkl. 80 mm Lüfter Aluminium Gehäuse USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

RENKFORCE 6.35cm (2.5")/8.89cm (3.5") USB 3.0 4-fach-Laufwerksgehäuse

Zuverlässiges externes Massenspeichersystem ganz einfach selbst herstellen
Externes Gehäuse für bis zu 4 SATA-Festplatten oder SSDs mit je 16 TB
Unterstützung für bis zu 64 TB gesamter Speichergröße
Frontklappe mit bedienungsfreundlicher Einschublösung zum einfachen Einbau und Austausch

Um ausgebaute Festplatten an einem PC oder Notebook betreiben zu können, müssen die Festplatten intern in den Computer eingebaut werden. Dies ist sehr mühsam und zeitraubend. Die Lösung bieten Festplattengehäuse: Die erlauben den einfachen und unkomplizierten Anschluss der ausgebauten Festplatten am USB-Anschluss des PCs oder Notebooks - ohne diese erst in den PC einbauen zu müssen!

Elegantes Aluminiumgehäuse
Das Aluminiumgehäuse sorgt für eine optimale Ableitung der Wärme, sodass die Festplatte nicht überhitzt und Ihre Leistung beibehält.

Umfassendes Montage-Material liegt bei.

Ausstattung:
Material: Aluminumlegierung
Unterstützte Laufwerke: 6.35cm (2.5")/8.89cm (3.5") SATA HDD/SSD
Durchsatz: 5 Gbps

Technische Daten:
Anzahl Festplatteneinschübe: 4 Bay · Festplattenanschluss: SATA · Festplattenhöhe max.: 88.9 mm · Gehäuse-Besonderheiten: inkl. 80 mm Lüfter · Gewicht: 2.45 kg · Material: Aluminiumlegierung · Passend für (SSD): SATA SSD · Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD): 2.5 Zoll,3.5 Zoll · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 136 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Tiefe: 252 mm · RAID: Nein · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Speichermedien-Besonderheiten: Aluminium Gehäuse · Stromversorgung (LOV): SATA · Unterstützte Festplattenkapazität max.: 64 TB

Lieferumfang:
Gehäuse
USB A / Type C® Kabel
Netzteil mit Netzkabel
Schraubendreher
2x Schraubensätze
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 136 x 138 x 252 mm
Produktabmessung, Tiefe:
252 mm
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
136 mm
Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD):
2.5 Zoll | 3.5 Zoll
Marke:
Renkforce
Passend für (SSD):
SATA SSD
Festplattenanschluss:
SATA
Gehäuse-Besonderheiten:
inkl. 80 mm Lüfter
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Material:
Aluminiumlegierung
Stromversorgung (LOV):
SATA
Speichermedien-Besonderheiten:
Aluminium Gehäuse
Festplattenhöhe max.:
88.9 mm
Unterstützte Festplattenkapazität max.:
64 TB
Anzahl Festplatteneinschübe:
4 Bay
RAID:
Nein
Gewicht:
2.45 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
SATA-Festplatten-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: renkforce 2,5 " sata festplattengehäuse, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, Renkforce, RF-5587610, Gehäuse für Festplatte, Gehäuse für SSD, SSD Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,06*
€ 189,85*
Lager 102
194
Frei Haus
ab € 151,80*
€ 189,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.