Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 58640-00500-00 Packband Transparent (L x B) 66m x 50mm 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D024482
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58640-00500-00
EAN/GTIN:
     4063565204234
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Wenn Sie Kartons sicher verpacken möchten, ist das Paketband tesapack® Solid & Strong die richtige Wahl. Dank seiner hohen Klebeleistung sorgt es für einen dauerhaft sicheren Verschluss. Da es alterungs-, UV- und temperaturbeständig ist, hat es eine lange Lebensdauer. Unser Paketband ermöglicht sicheres Verpacken und lässt sich bequem handhaben. In Kombination mit einem tesapack® Handabroller können Sie den Verarbeitungskomfort zusätzlich erhöhen. Ein weiterer Vorteil liegt im gleichmäßigen und leisen Abrollen des Klebebandes. Das hochwertige Paketband ist ein überaus nützlicher Helfer für Privatpersonen und Handwerker. Hauptanwendungsbereiche für das Packband: * Verkleben von Paketen * Bündeln von Gegenständen Entscheiden Sie sich für tesapack® Solid & Strong - und somit für hohe Qualität!
Features:
Transparent
(L x B) 66 m x 50 mm
Selbstklebend, UV-Beständig, Temperaturbeständig, Lösungsmittelfrei
Lieferumfang:
6x tesapack® Solid & Strong
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + UV-Beständig + Temperaturbeständig + Lösungsmittelfrei
Typ:
58640-00500-00
Trägermaterial:
BOPP
Reißkraft:
55 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
60 µm
Produkt-Art:
Packband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 46,91*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,51*
€ 47,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,07*
€ 63,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,71*
€ 56,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,35*
€ 55,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,41*
€ 48,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,51*
€ 42,26
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,91834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.