Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C99605 Herst.-Nr.: 44100 EAN/GTIN: 5012594440006 |
| |
|
| | |
| Der WD-40 Pumpzerstäuber wurde für die Verwendung mit WD-40 Multifunktionsprodukt Großgebinde entwickelt. Durch eine einstellbare Sprühdüse ist es ideal, einen großen Bereich zu besprühen. Sein ergonomischer Sprühkopf, ein langer Griff und seine 600 ml Kapazität machen den WD-40 Pumpzerstäuber einfach in der Handhabung. Der Pumpzerstäuber wird leer verkauft. Features: Für die Verwendung mit WD-40 Multifunktionsprodukt Großgebinde Einstellbare Sprühdüse Ergonomischer Sprühkopf mit langem Griff Lieferumfang: Zerstäuber ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Zerstäuber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsspray, Multispray, Rostlöser, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multifunktionsspray wd40, korrosionsschutzöl, rostlöser 600ml, WD40, WD-40 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,09* | € 7,43* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,01* | € 7,60* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,03* | € 7,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,11* | € 7,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,14* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|