Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C988362 Herst.-Nr.: EF-QA146CTEGWW EAN/GTIN: 8806094851465 |
| |
|
| | |
| Das Clear Case ist wie eine zusätzliche Schutzschicht auf der Rückseite des Galaxy A14 5G, ohne das hierdurch das schlanke Design und die imposante Farbe deines Galaxy beeinträchtigt wird. Dank angepasster verwendeter Materialien und Beschichtung, kann ein Vergilben verhindert werden und obwohl das transparente Material dünn ist, kann es dein Smartphone im Alltag vor möglichen kleineren Schäden schützen. Features: Transparentes, schlankes Backcover in schlichtem Design Angepasste Beschichtung beugt Vergilben vor Bewahrt die Optik des Gerätes Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und Stößen Passend für das Samsung Galaxy A14 Lieferumfang: Samsung Clear Case für Samsung Galaxy A14 Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Marke: | Samsung | Produkt-Art: | Backcover | Passend für: | Galaxy A14 (LTE) + Galaxy A14 5G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Samsung Smartphone Schutzhülle, Smartphone, Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, samsung galaxy smartphone, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle samsung, Samsung, Clear Case, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 9,19* | € 12,89* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,20* | € 12,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,27* | € 12,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,36* | € 13,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,06* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|