Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C899272 Herst.-Nr.: 146M M12 EAN/GTIN: 4007817088579 |
| |
|
| | |
| Farbstift 146M M12 , Ausführung der Schaftform: sechskant, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Größe (Ø x L): 8 mm, 175 mm, Schimmernde metallische Effekte auf hellen sowie dunklem Papier, Stärke der Mine: 3 mm, Schreibfarbe der Mine: Metallicfarben sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 12 metallic Farbstiften in sortierten Farben Features: Hochwertiger Farbstift für schimmernde metallische Effekte Super weiche Mine mit besonders hoher Deckkraft Für verblüffend leuchtende und funkelnde Farbeffekte auf hellem sowie dunklem Papier Ideal geeignet für künstlerische Arbeiten mit metallischen Akzenten als auch für Scrapbooking und Grußkarten Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern Weitere Informationen: | | Länge: | 175 mm | Durchmesser: | 8 mm | Produkttypenbezeichnung: | metallic 146M | Forest Stewardship Council (FSC): | Ja | Art der Verpackung: | Etui | Packungsmenge: | 12 St./Pack. | Ausführung der Schaftform: | sechskant | Stärke der Mine: | 3 mm | Schaft lackiert: | Ja | Zertifizierung: | Forest Stewardship Council | Produkt-Art: | Farbstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,23* | € 8,61* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,75* | € 8,62* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 5,71* | € 8,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,05* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|