Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Farbstift metallic 146M sechskant weich 146M C12 12St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C897562
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     146M C12
EAN/GTIN:
     4007817088562
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 12er
Farbstift 146M C12 , Ausführung der Schaftform: sechskant, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Größe (Ø x L): 8 mm, 175 mm, Schimmernde metallische Effekte auf hellen sowie dunklem Papier, Stärke der Mine: 3 mm, Schreibfarbe der Mine: Metallicfarben sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 metallic Farbstiften in sortierten Farben
Features:
Hochwertiger Farbstift für schimmernde metallische Effekte
Super weiche Mine mit besonders hoher Deckkraft
Für verblüffend leuchtende und funkelnde Farbeffekte auf hellem sowie dunklem Papier
Ideal geeignet für künstlerische Arbeiten mit metallischen Akzenten als auch für Scrapbooking und Grußkarten
Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Durchmesser:
8 mm
Produkttypenbezeichnung:
Farbstift metallic 12ST FSC 100%
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Art der Verpackung:
Etui
Mine auswechselbar:
Nein
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Stärke der Mine:
3 mm
Material des Schaftes:
Holz
Bezeichnung der Härte:
weich
Schaft lackiert:
Ja
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Produkt-Art:
Farbstift
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte, Staedtler, metallic 146M, malstifte, malstift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 6,60*
€ 6,78*
ab € 3,91*
€ 6,62*
€ 5,50*
ab € 3,80*
€ 7,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 9,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.