Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE YP2/23/128/1G Vorhängeschloss 23mm Grau Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C885362
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YP2/23/128/1G
EAN/GTIN:
     4893862036746
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Reise-Zahlenschloss grau, 23 mm, 3 Zahlenrädchen, Bügelstärke 3 mm, Bügelhöhe 22 mm.
SICHER REISEN: Hilft dir deinen Koffer, deinen Rucksack, deine Sporttasche oder andere wichtige Gegenstände in Innenräumen zu sichern.
WEICH IN DEN HÄNDEN: Die Hangschlösser sind aus massivem, gegossenem Metall mit einer weichen Beschichtung hergestellt, um Beschädigungen der Taschen zu vermeiden und um mühelos durch die Reißverschlussösen zu gelangen.
SICHER UND ROBUST: Schütze deine Gegenstände mit einem Vorhängeschloss mit Zinklegierung, einem offenen Bügel aus gehärtetem Stahl und einem 3-stelligen Zahlenschloss, das sich zurücksetzen lässt.
MIT WIEDERERKENNUNGSWERT: Die auffällige Form und Farbe sticht hervor, sodass deine Tasche schnell wiedererkannt wird.
Features:
Sichtbares graues Styling
Leichtes Vorhängeschloss
Geeignet für Koffer, Reisetaschen und Sporttaschen
3-Zahlen-Kombination, kann bei Bedarf vom Benutzer zurückgesetzt werden
Lieferumfang:
1 x Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Tiefe:
12 mm
Höhe:
57.1 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
33 g
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Grau
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss bügelstärke 3mm, hangschloss, hangschloss yale, YALE, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,33*
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 6,35*
€ 3,50*
ab € 19,90*
€ 27,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.