Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ROG Phone 7 5G Smartphone 512GB 17.2cm (6.78 Zoll) Weiß Android™ 13 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C836932
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00H2-M000E0
EAN/GTIN:
     4711387125205
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy
MACH DICH BEREIT FÜR DAS GAMING-SMARTPHONE DEINER TRÄUME!
Das ROG Phone 7 vereint die Leistung der neuesten Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform mit Raytracing-Hardwarebeschleunigung in einem völlig neuen, futuristischen, zweifarbigen Design. Das verbesserte GameCool7 Wärmedesign sorgt dafür, dass auch bei maximaler Leistung alles super kühl bleibt, und der AeroActive Cooler 7 fungiert gleichzeitig als Subwoofer, um dir ein tragbares 2.1-Soundsystem zu bieten. Wir haben außerdem die Helligkeit des 165 Hz AMOLED-Displays um 50 % erhöht, um es besser im Freien nutzen zu können, und du kannst weiterhin alle deine Lieblingsfunktionen wie die einzigartigen AirTrigger-Bedienelemente und den 6.000-mAh Monsterakku genießen. Das ROG Phone 7 kennt keine Kompromisse - und das solltest du auch nicht

· Überlegende Performance mit dem neusten Snapdragon® 8 Gen2 und ROG GameCool7 Kühlsystem
· Gaming-Display wie es sein soll – 165Hz, 6,78” AMOLED bei bis zu 1500nits Helligkeit
· Nonstop-Ausdauerprofi – 6000mAh innerhalb von 42 Minuten von 0 auf 100% geladen dank HyperCharge
· Ultraschalltasten für Schnellzugriff und für ein noch besseres Gaming-Erlebnis
· Flagship Kamerasystem mit 50 MP Triple-Kamera und Selfiekamera mit 32 MP Sensor
· Wetterbeständiges Design nach IP54 mit RGB Beleuchtung
Features:
17.2 cm (6.78 Zoll) 165Hz AMOLED FHD+ Display, 2448 x 1080 Pixel, mit bis zu 1500 Nits Helligkeit, mit 720Hz Touch-Sampling rate
Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen2 (SM8550) Octa Core Prozessor (bis zu 3.2 GHz)
512 GB UFS4.0 interner Speicher (nicht erweiterbar) + 16 GB LPDDR5X RAM

Betriebssystem: Android™ 13 mit neuem ROG UI und 4 Jahren Sicherheitsupdates*
6000 mAh Lithium-Polymer Akku (2 x 3000mAh / fest verbaut)
Triple Kamera 50 MP mit IMX766 Sony Sensor, 13 MP Weitwinkel, 5 MP Makro
Frontkamera mit 32 MP Sensor
Lieferumfang:
HyperCharge Ladeadapter (unterstützt QC 5.0 und USB PD), USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte, Aero Case, SimKarten Nadel im ROG Design
Hinweise:
*4 Jahren Sicherheitsupdates ab dem Ersterscheinungsdatum des ASUS ROG Phone 7
Weitere Informationen:
5G-Frequenz:
700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1700 MHz + 1800 MHz + 1900 MHz + 2100 MHz + 2300 M
Auflösung Hauptkamera:
50 + 13 + 5 Megapixel
Breite:
77.25 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
239 g
Display (Zoll):
6.78 Zoll
Display-Auflösung:
2448 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera:
32 Megapixel
Akku-Kapazität:
6000 mAh
Datenübertragung:
EDGE + UMTS + GPRS + HSDPA + HSUPA + HSPA + LTE + 5G
Bluetooth® Version:
5.3
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 13
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
17.2 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Handy-Besonderheiten:
AMOLED + Fingerabdrucksensor + Gesichtserkennung + IP54 + mit NFC + Spritzwassergeschützt
Display-Auflösungsmodus:
Full-HD+
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, Asus, ROG Phone 7, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.338,53*
€ 1.465,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.341,38*
€ 1.465,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,52*
€ 1.743,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,10*
€ 1.725,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,77*
€ 1.665,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,88*
€ 1.628,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,38*
€ 1.596,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.