Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M32 Universalmesser Cut 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C72225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M32
EAN/GTIN:
     4014991114321
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Schwere Ausführung mit 7 rasiermesserscharfen Klingenelementen zum Ausbrechen.
Features:
Klingenbreite 18 mm
Länge 155 mm
Mit 7 Klingenelementen zum Ausbrechen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
155 mm
Klingen-Anzahl:
1
Herstellerfarbe:
Blau
Klingenbreite:
18 mm
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser 18mm, cuttermesser, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,07*
2 Tage
218
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
803405
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.