Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Strom Adapterkabel [1x Euro-Stecker - 1x Kleingeräte-Buchse C7] 1.50m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C719262
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-RD-06A
EAN/GTIN:
     5901720137616
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
cee-stecker 250v
Das Netzkabel Akyga® AK-RD-06A ist ein Kabel mit einem Achterstecker (IEC C7). Damit können Sie Geräte wie ein Radio, eine Spielkonsole oder ein Laptop-Netzteil an die Stromquelle anschließen. Die universelle weiße Farbe des Kabels macht es einfach, es mit den meisten Geräten zu kombinieren. Andererseits ermöglicht die Länge von 1,5 Metern die freie Nutzung der angeschlossenen Geräte. Die hochwertigen Materialien, die bei der Herstellung verwendet werden, machen das Kabel zudem robust und langlebig.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
180 mm
Breite:
50 mm
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
250 V
Gewicht:
64.6 g
Nennstrom:
2.5 A
Kabel-Anwendung:
Strom
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Adapterkabel
Anschluss A:
Euro-Stecker
Anschluss B:
Kleingeräte-Buchse C7
Produkt-Art:
Strom Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Akyga, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel, SSD Strom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,42*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,43*
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.