Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ 3560 Klettband zum Aufkleben Pilzkopf (L x B) 2000mm x 25mm Transluzent 2m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C695451
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ 3560-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Der Acrylat-Klebstoff (VHB™-Klebeband) zeichnet sich durch eine hohe Scherfestigkeit auch bei höheren Temperaturen und rauen Oberflächen aus. Keine erkennbare Verminderung durch Spritzer von Lösungsmitteln, insbesondere durch Benzin, JP-4 Flugtreibstoff, Motoröl, Aceton, Ammoniakreiniger und MEK. Weichmacher-, Feuchtigkeits- und UV-beständig.
Hinweise:
Durch die Kombination von unterschiedlichen DualLock™-Typen (Köpfe/cm²) können unterschiedlich hohe dynamische Zugfestigkeiten erreicht werden.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
SJ 3560-2
Typ:
SJ 3560
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Pilzkopf
Herstellerfarbe:
Transluzent
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband weiß 2m, klett band, klett-band weiß, 3M, SJ 3560, Klett, Klettprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 15,095* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,47*
€ 49,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,68*
€ 48,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,18*
€ 45,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,42*
€ 43,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.