Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-RD3621U3 8.9cm (3.5 Zoll) Festplattengehäuse 3.5 Zoll USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C688351
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-RD3621U3
EAN/GTIN:
     4250078163862
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Ein RAID für alle Fälle
Die Nutzung von zwei Festplatten in Form eines RAID-Verbunds ist dank vieler Vorteile verbreitet und beliebt. Doch wer die Vorteile nutzen möchte, hat öfters das Nachsehen. Denn nicht jedes Mainboard ist mit einem RAID-Controller ausgerüstet und Laptops fallen in der Regel per se aus dem Rahmen der Möglichkeiten. Hier kommt die ICY BOX IB-RD3621U3 zur Hilfe und wandelt zwei 3,5" SATA-Festplatten effektiv zu einem performanten RAID-Verbund.

Sie haben die Wahl zwischen den Modi JBOD, RAID 0, BIG und RAID 1. Also entweder höherer Geschwindigkeit, Spiegelung der Daten für mehr Ausfallsicherheit, Erkennung der HDDs als einzelne Laufwerke oder Erkennung beider Festplatten als ein großes Laufwerk. Insbesondere Striping (RAID 0) wird durch den modernen USB 3.0 Anschluss befeuert - hier sind Übertragungsraten bis zu 5 GBit pro Sekunde möglich. Niedrigere Betriebstemperaturen, durch die aktive Kühlung in Form eines 6 cm großen geräuscharmen Lüfters, werden von den Festplatten mit längerer Lebensdauer honoriert.

Habe das Vergnügen – gleich doppelt!
Zwei Festplatten der Größe 3,5" passen in dieses RAID Gehäuse. Verfügbare RAID Modi sind Single, RAID 0, 1, LARGE und Single. Damit wird dieser Kandidat schön vielseitig und ist für alle Situationen gewappnet.

Name ist Programm
Das Gehäuse besteht bis auf Front und Heck aus besonders leichtem Plastik. Da bei einem RAID-Verbund viel Wärme entstehen kann, wird das Gehäuse auf der Rückseite von einem Lüfter unterstützt.

Energieeffizient
Das IB-RD3621U3 wird mithilfe eines ON-OFF Schalters zum wahren Energiesparer. Was es ebenfalls gut beherrscht, sind schnelle Datenübertragung via USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s. Festplatten lassen sich sehr leicht über Hot Swap und Plug and Play austauschen, sofern dies gewünscht ist.
Features:
Externes RAID System für 2x 3,5" SATA Festplatten
USB 3.0 Hostanschluss bis zu 5 Gbit/s mit UASP Unterstützung
Festplattenkapazität unbegrenzt
Unterstützte RAID Level: RAID 0, 1, SINGLE, LARGE
SATA III bis zu 6 Gbit/s
Power Sync - geht in den Sleep Mode, je nach Host konfiguration
Leise im Betrieb - Low Noise 60x60x11 mm Lüfter
Plug & Play und Hot Swap
LED für Betrieb, Festplatte in Verwendung, Zugriff und Fehler
Weitere Informationen:
Tiefe:
145 mm
Höhe:
173 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
82 mm
Gewicht:
684 g
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Stromversorgung:
netzbetrieben
Material:
Kunststoff
Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD):
3.5 Zoll
Besonderheiten:
RAID-fähig
Festplattenanschluss:
SATA III
Festplattenhöhe max.:
26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
8.9 cm (3.5 Zoll) Festplattengehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,50*
ab € 52,24*
€ 66,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,24*
€ 66,97*
€ 6,78*
ab € 52,27*
€ 67,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 52,54*
€ 67,32*
€ 4,50*
ab € 52,87*
€ 67,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.