Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 1707 1334 Maßstab 2m Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C639491
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     1334
EAN/GTIN:
     4005069013349
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Maßstab mit durchgehend gerader Kante – ideal zum Anreißen. Hochwertiges, speziell ausgesuchtes Buchenholz. Wartungsfreie, glasfaserverstärkte Polyamid-Gelenke. Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung zum Schutz der Holzlättchen und der Skala. Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung. Große Ziffern für bessere Ablesbarkeit. Beidseitige cm/mm-Teilung an beiden Maßstabkanten.
Weitere Informationen:
Höhe:
3.4 cm
Breite:
1.70 cm
Max. Messbereich:
2 m
Material:
Buchenholz
Genauigkeit:
III
Messeinheit:
cm + mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßstab
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, Stabila, Type 1707, gliedermasstab, meterstab
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,04*
1
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 4,05*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,21*
10
€ 5,00*
ab € 3,106*
€ 4,286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01104
ab € 4,42*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,11*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01701
ab € 4,78*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14557
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.