Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala
Artikel-Nr.:
     5417S-p939712
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01334
EAN/GTIN:
     4005069013349
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,098
Beschreibung:
2m, 10 Glieder, 16mm breit, 3.3 mm stark
Skalierung:
cm/mm
Stärke des Gliedes:
3,3
Mit Bauartzulassung:
Ja
Anzahl der Glieder:
10
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Hauptbild:
01334-P-HGM1707-01.jpg
Type:
1707 weiß
Gewicht:
0,09 kg
Werkstoff:
Buche
Max. Messbereich:
2000 mm
Hersteller:
Stabila
Breite:
17 mm
Länge:
200 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,116*
€ 4,196*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,23*
10
Frei Haus
ab € 3,178*
€ 4,278*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 4,43*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01104
ab € 4,35*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,08*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01701
ab € 4,79*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14557
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.