Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform L4775-20 Folien-Etiketten 210 x 297mm Polyester-Folie Weiß 20 St. Permanent haf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C62938
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4775-20
EAN/GTIN:
     4004182047750
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen, wetterfesten Etiketten L4775-20 im Format 210 x 297 mm für Laser-Drucker von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine extreme Strapazierfähigkeit im Innen- und Außenbereich aus. 20 matt beschichtete Folien-Etiketten aus Polyester auf 20 Bogen. Durch die starke, permanente Haftung eignen sie sich besonders zur wetterfesten und dauerhaften Kennzeichnung. Die reiß- und wasserfesten Folien-Etiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C), seewasserfest und abwaschbar.Gestalten und drucken Sie Ihre wetterfesten Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser-Drucker.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Die Etiketten aus PVC-freier Folie werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert.
Features:
Strapazierfähige, weiße Folien-Etiketten für starke und permanente Haftung
Öl-, schmutz-, UV- & temperaturbeständig sowie wasser- und reißfest
Umweltfreundlich: klimaneutrales Produkt, PVC-frei
Ideal für dauerhafte Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich. Zur Beschilderung, Inventar-, Lager- und Regalkennzeichnung
Für alle gängigen Laser-Drucker geeignet - garantiert staufrei
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Polyester-Folie
Packungsinhalt:
20 Blatt
Geeignet für:
Farblaserdrucker + Laserdrucker + Farbkopierer + Kopierer + Handbeschriftung
Form:
Rechteckig
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
297 mm
Anwendung:
Universal + Außen-Beschriftung + Beschriften + Dekorieren + Organisieren + Versenden
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
210 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
210 x 297 mm
Produkt-Art:
Folien-Etiketten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,65*
€ 23,31*
2 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,73*
€ 23,33*
3 Tage
34
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,90*
€ 27,21*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,21*
€ 27,21*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,53*
€ 28,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,21*
€ 32,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.