Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210x297 mm, 20 Bögen, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L4775-20
Avery Zweckform L4775-20
Avery Zweckform L4775-20 Detail 1
Avery Zweckform L4775-20 Detail 2
Avery Zweckform L4775-20 Detail 3
Avery Zweckform L4775-20 Detail 4
Avery Zweckform L4775-20 Detail 5
Avery Zweckform L4775-20 Detail 6
Avery Zweckform L4775-20 Detail 7
Avery Zweckform L4775-20 Detail 8
Avery Zweckform L4775-20 Detail 9
Avery Zweckform L4775-20 Detail 10
Avery Zweckform L4775-20 Detail 11
Artikel-Nr.:
     3310-L4775-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4775-20
EAN/GTIN:
     4004182047750
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210x297 mm, 20 Bögen (= 20 Etiketten), Polyester, nur für Laser/Kopierer

Wetterfeste Etiketten bestehen aus einem besonders strapazierfähigen Material. Das ermöglicht eine Anwendung überall dort, wo ein Papier-Etikett überfordert ist. Zum Beispiel als Bedienungshinweis, Container-Aufkleber, zur Lager-Beschriftung, als witterungsbeständiger Aufkleber im Freien etc.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Bögen = 20 Etiketten
Ausführung:
Polyester
Format:
210 x 297 mm
Besonderheit:
wetterfest
geeignet für:
Laserdrucker, Kopierer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,64*
€ 23,37*
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,71*
€ 23,40*
3 Tage
36
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,91*
€ 27,29*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 27,29*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,43*
€ 28,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.