Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnetband (L x B) 10m x 25mm Braun 10m 6157609


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C62448
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6157609
EAN/GTIN:
     4002390053112
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen

Features:
Individuelle Magnete selbst erstellen: Aus kleinen Gegenständen, Fotos oder anderen Vorlagen
Vorderseite selbstklebend, Rückseite magnetisch
So geht´s: Magnetband abschneiden, aufkleben, fertig
Vorteil Magnetband: Von vorne nicht sichtbar und trägt nicht auf
Flexibles Magnetband: Dicke 1 mm, viele verschiedene Breiten zur Auswahl
Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen
Haftkraft ca. 40 g/cm²
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
braun
Breite:
25 mm
magnethaftend:
Ja
selbstklebend:
Ja
Haken vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Magnetband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 20,42*
9 Tage
50
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 15,91*
€ 21,60*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 16,06*
€ 23,32*
2 Tage
3
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 17,24*
€ 23,32*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 16,81*
€ 23,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,32*
€ 27,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,606* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.