Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Magnetband 10mx25mm sk Haftkraft 40g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-183300200
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6157609
EAN/GTIN:
     4002390053112
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Individuelle Magnete selbst erstellen: Aus kleinen Gegenständen, Fotos oder anderen Vorlagen. Vorderseite selbstklebend, Rückseite magnetisch. So geht's: Magnetband abschneiden, aufkleben, fertig. Vorteil Magnetband: Von vorne nicht sichtbar und trägt nicht auf. Flexibles Magnetband viele verschiedene Breiten zur Auswahl. Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen. Haftkraft ca. 40 g/cm².
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Maße:
25 mm x 10 m (B x L)
Stärke:
1 mm
selbstklebend:
Ja
beschriftbar:
Nein
Farbe:
schwarz/grau
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend l 10 m x b 25 mm x h 1 mm, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend maul, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 20,42*
10 Tage
50
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 15,91*
€ 21,60*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 16,06*
€ 23,32*
Lager 1682
3
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 17,24*
€ 23,32*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 16,81*
€ 23,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,32*
€ 27,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,724* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.