Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6157609 Herst.-Nr.: 6157609 EAN/GTIN: 4002390053112 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Unterlagen an magnethaftenden Flächen
- Zum Erstellen von individuellen Magneten aus kleinen Gegenständen, Fotos oder anderen Vorlagen
- So geht's: Magnetband abschneiden, aufkleben, fertig
- Vorteil Magnetband: von vorne nicht sichtbar und trägt nicht auf
- Flexibles Magnetband, Dicke 1 mm
- Eine Seite selbstklebend, andere Seite magnetisch
- Mit normaler Schere Länge individuell abschneidbar
- Haftkraft ca. 40 g/qcm
- VE: 1 St.
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 10 m | Besonderheiten: | selbstklebend | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 1.075 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | weiß | Höhe: | 1 mm | Marke: | Maul | Packungsinhalt: | 1 Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend l 10 m x b 25 mm x h 1 mm, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend maul, 61576, Haftband, Wandband, Zeichnungsband |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 14,95* | € 20,42* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 15,91* | € 21,60* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 16,06* | € 23,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 17,24* | € 23,32* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 16,81* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,591* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|