Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell AIDC Voyager 1200g Barcode-Scanner Kabelgebunden 1D Laser Weiß Hand-Scanner USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C62128
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     hw1200u-c
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Technik auf höchstem Niveau: Erfassung von Barcodes mit höchster Präzision – selbst schlecht gedruckte, beschädigte oder verschmutze Barcodes liest der Voyager 1200g mit Leichtigkeit. Er scannt 1D- und GS1 DataBar Codes und verfügt über ein USB-Interface. Ideal für Kasse, Lager, Werkstatt oder Labor – die Ergänzung der weltweit meistverkauften Hand-Laserscanner-Familie mit neuem, innovativen Design passt für jeden Arbeitsplatz.
Features:
Als Hand- und Präsentationsscanner verwendbar
Inklusive Standfuß
Lieferumfang:
Kit inkl. USB-Anschlusskabel und Standfuß.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
97 mm
Höhe:
180 mm
Farbe:
weiß
Breite:
66 mm
Gewicht:
125 g
Typ:
Voyager 1200g
Gewicht Hinweis:
ohne Kabel
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Weiß
Einsatzbereich:
Handel (Retail)
Bauform:
Hand-Scanner
Lesbare Code-Typen:
1D
Lesebestätigung:
Akustisch + LED
Scan-Technologie:
Laser
Übertragung:
Kabelgebunden
Scanrate:
100 Scans/s
Leseabstand (max.):
367 mm
Produkt-Art:
Barcode-Scanner
Schutzklasse:
Keine Zertifizierung
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, honeywell handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, Honeywell AIDC, Voyager 1200g, barcode-scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.