Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C61766 Herst.-Nr.: 460866 EAN/GTIN: 0766623460866 |
| |
|
| | |
| MANHATTAN CCD Kontakt Barcode Scanner liefern hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen und verbessern die Produktivität. Der CCD Scanner ermöglicht schnelles und zuverlässiges Scannen gängiger Barcodes wie UPC, EAN und GS1 DataBar. Die gescannten Daten erscheinen auf dem Computer, als wären Sie manuell eingegeben worden. Und bei einer Scanrate von 300 Scans pro Sekunde und einer Lese-Reichweite von 100 mm ist dieses Gerät ideal für den täglichen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros geeignet. Features: Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität Zuverlässig mit CCD und keinen beweglichen Teilen Für alle gängigen 1D-Barcodes wie EAN, UPC, GS1 Databar u.a. Lieferumfang: Scanner + Anleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 90 mm | Höhe: | 165 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 70 mm | Kabellänge: | 1.50 m | Gewicht: | 150 g | Typ: | 460866 USB-Kit | Schnittstellen: | USB | Herstellerfarbe: | Schwarz | Einsatzbereich: | Handel (Retail) | Bauform: | Hand-Scanner | Lesbare Code-Typen: | 1D | Lesebestätigung: | Akustisch + LED | Scan-Technologie: | CCD | Übertragung: | Kabelgebunden | Scanrate: | 300 Scans/s | Leseabstand (max.): | 100 mm | Produkt-Art: | Barcode-Scanner | Schutzklasse: | Keine Zertifizierung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,49* | € 60,92* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,95* | € 60,94* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,06* | € 67,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,10* | € 70,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 60,63* | € 79,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|