Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMY safari twin pen EMR Digitaler Stift Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C516522
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1236935
EAN/GTIN:
     4014519749950
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Der LAMY safari all black twin pen EMR ist Kugelschreiber und Stylus Pen in einem. Ausgehend von unserer Bestseller-Reihe LAMY safari ist er das ideale Tool für alle, die sich zwischen der analogen und digitalen Welt gerne flexibel hin und her bewegen: Wechseln Sie mit nur einem Dreh flexibel zwischen Papier und Tablet hin und her.

Willkommen in der Zukunft der Handschrift! Egal, ob es ans Zeichnen, Schreiben oder Skizzieren geht, ein digitaler Stift ist nicht mehr wegzudenken, wenn es um kreatives Arbeiten oder Alltagsaufgaben geht.

Sowohl optisch als auch ergonomisch und technisch befinden sich unsere Digital Writing Produkte auf höchstem Niveau. So sind sie ideale Begleiter für alle, die zum ersten Mal in die Welt des digitalen Schreibens eintauchen, aber auch für Digital Natives und Technik-Begeisterte.

Unverwechselbares Design, perfekte Ergonomie und höchste Qualität – mit unseren Digital Pens bringen Sie Ihre Handschrift in die digitale Welt:

Nutzen Sie dank der patentierten elektromagnetischen Resonanz-Technologie von Wacom (kurz: EMR) unsere Stylus Pens mit allen kompatiblen digitalen Endgeräten vollkommen stromlos ohne Batterien oder Akkus – jederzeit und überall.
Features:
Zwei Schreibsysteme in einem Gerät
EMR-Spitze zum Arbeiten auf Tablets, Smartphones, Notebooks
Kugelschreiber zum Schreiben auf Papier
2 in 1 / Drehmechanismus
Kugelschreibermine LAMY M21 schwarz
Pointierspitze (PC/EL) für glänzende Oberflächen
Pointierspitze (POM) für papierähnliche Oberflächen
Spitzen auswechselbar, R 0,35 mm
Technologie: Wacom EMR (patentiert)
Ersetzt Standard-Stylus-Produkte
Mehr als 4.000 Druckstufen
Palm-Ablehnung
Drahtloser, batterieloser Betrieb
ABS-Kunststoff
Metallclip, schwarz
Ergonomischer Kunststoffgriff
Lieferumfang:
LAMY safari twin pen EMR, Kugelschreibermine, Smartpenmine, Anleitung
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Mobile Endgeräte, die die Wacom-EMR-Technologie unterstützen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Digitaler Stift
kompatible Geräte:
Universal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 46,47*
€ 48,94*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 59,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,57*
€ 59,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.