Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Value Select PC-Arbeitsspeicher Modul DDR3 4GB 1 x 4GB 1600MHz 240pin DIMM CL11 11-11-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C41864
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMV4GX3M1A1600C11
EAN/GTIN:
     0843591034098
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.
Features:
4 GB (1x 4 GB) DDR3-RAM
Taktfrequenz 1600 MHz
Spannung 1.5 V
Weitere Informationen:
Bauform:
240pin DIMM
Typ:
Value Select
Speicher:
1
Speicher-Technologie:
DDR3
Anwendungsbereiche:
PC
Betriebsspannung:
1.5 V
Besonderheiten:
Unbuffered (Ungepuffert)
Takt-Frequenz:
1600 MHz
Latenzzeiten:
CL11 11-11-30
Spezifikation:
PC3-12800
Speicherkapazität je Modul:
4 GB
Produkt-Art:
PC-Arbeitsspeicher Modul
Modell:
Value Select
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR3-RAM
Weitere Suchbegriffe: corsair ddr3 ram 4gb, ddr ram 4gb, ddr ram, 8435691034096, Corsair, Value Select, Arbeitsspeicher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,17*
€ 23,48*
€ 6,78*
ab € 17,72*
€ 24,23*
2 Tage
22
€ 4,50*
ab € 18,98*
€ 25,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 19,66*
€ 26,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,90*
€ 27,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.