Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 7507ULT-02B Signal Leuchtmittel Ultra Life PY21W 21W 12V


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C38857
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     7507ULT-02B
EAN/GTIN:
     4008321415165
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Leuchtmittel BAU15s
Das langlebigste Halogen-Autolicht der Welt, garantiert. Hält und hält und hält und hält …
Wir alle wünschen uns ein langes, erfolgreiches Leben. OSRAM ULTRA LIFE ist genau damit gesegnet und bietet etwas, das noch keine Marken-Autolampe zuvor hatte. Ihre sensationelle Langlebigkeit macht OSRAM ULTRA LIFE zur perfekten Lösung für alle Tagfahrlicht- und Vielfahrer und lässt sowohl Sie nur profitieren. ULTRA LIFE Lampen halten bis zu dreimal so lange wie herkömmliche Autolampen.
Ultra Life für ultra Erfolg. Ein Ärgernis für Autofahrer: Mitten in der Nacht fällt plötzlich eine der Scheinwerferlampen aus. Schnell muss Ersatz besorgt und eingebaut werden, denn eine defekte Lampe ist ein hohes Sicherheitsrisiko. Gerade Fahrer, die viel bei Nacht unterwegs sind oder die auch bei Tag nicht auf die Sicherheit des Abblendlichts verzichten wollen, kennen diese Situation. Aufgrund der ständigen Nutzung fallen die Lampen in ihren Fahrzeugen häufiger aus als üblich. Auch Besitzer von Fahrzeugen, deren Scheinwerfer und Lampen schwer zugänglich sind, ersparen sich Mühen und Kosten mit den neuen ULTRA LIFE Dauerbrennern. Von diesen Vorteilen profitiert auch die Umwelt: Seltene Lampenwechsel bedeuten weniger Abfall.
Features:
Bis zu viermal längere Lebensdauer
Bis zu 100000 km Lebensdauer
Längere Wechselintervalle
Modernes Design mit Silberkuppe
Hinweise:
Erforderlich bei weißen Blinkgläsern.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Sockel:
BAU15s
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
21 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
PY21W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Ultra Life
Leuchtfarbe:
Orange
Betriebsspannung:
12 V
Lichtstrom:
280 lm
Herstellerfarbe:
Orange
Lebensdauer B3:
500 h
Lebensdauer Tc:
1000 h
Lichtstrom-Toleranz ±:
20 %
Produkt-Art:
Signal Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Sockel BAU15s, sockel bau15s 12v, autolampen py21w, 4008321415172, OSRAM, 7507ULT-02B 21W 12V BAU15S, blinker birnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,951*
€ 4,161*
10
pro Packung
€ 3,90*
ab € 3,009*
€ 4,239*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 4,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.