Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 21W 12V BAU15S 7507ULT-02B (Bli.2)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86872629
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321415165
EAN/GTIN:
     4008321415165
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Leuchtmittel BAU15s

Autolampe 21W 12V BAU15S 7507ULT-02B (Bli.2)

Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen).
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
280 lm
Sockel:
BAU15s
Normbezeichnung (ECE):
PY21W
Gesamtlänge:
52,5 mm
Durchmesser:
25 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 3,02*
€ 4,71*
2
€ 3,90*
ab € 3,415*
€ 5,285*
1 Tag
141
1
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,86*
1
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 6,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 9,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.