Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive MAXICOMPACT 30A 06.02930 Maxi Flachsicherung 30A Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C382541
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     06.02930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
MAXI Compact 30A
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
7 mm
Farbe:
grün
Breite:
16 mm
Nennspannung:
32 V/DC
Nennstrom:
30 A
Herstellerfarbe:
Hellgrün
Produkt-Art:
Maxi Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 30a, auto sicherung, MTA Automotive, MAXICOMPACT 30A, auto hifi sicherung 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.