Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive M8COMPACT 50A 06.10050 Maxi Flachsicherung 50A Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C382231
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     06.10050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
M8 Compact 50A
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
8 mm
Farbe:
rot
Breite:
20 mm
Nennspannung:
32 V/DC
Nennstrom:
50 A
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Maxi Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 50a, auto sicherung, MTA Automotive, M8COMPACT 50A, auto hifi sicherung 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.