Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25168 Anhängernetz (L x B) 3.5m x 2.5m Mit Gummispannband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C34021
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25168
EAN/GTIN:
     4007928251688
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Zum Sichern der Ladung im Anhänger. Auch für den gewerblichen Einsatz, sichern Sie Ihre Ladung ordnungsgemäß auf Anhänger oder Pick-Up!
Features:
Geflochten
Umlaufende Randverstärkung
Inkl. Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Länge:
3.5 m
Farbe:
grün
Breite:
2.5 m
Ausführung:
Fest
Gewicht:
1.2 kg
Maschenweite:
45 mm
Besonderheiten:
Mit Gummispannband
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Anhängernetz
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör gepäcknetz, autonetz, HP Autozubehör, Anhänger- und Gepäcknetz, Anhängernetz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,15*
€ 34,98*
4 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,79*
€ 35,00*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 38,55*
€ 51,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
25163
ab € 21,06*
Ähnlich
HP Autozubehör
25.165
ab € 20,48*
Ähnlich
HP Autozubehör
C34022
ab € 11,17*
Ähnlich
HP Autozubehör
25164
ab € 19,01*
Ähnlich
HP Autozubehör
C34589
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.