Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25.165 Anhängernetz (L x B) 2.7 m x 1.8 m Elastisch, dehnbar, Mit Gummispannband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855973-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25.165
EAN/GTIN:
     4007928251657
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
HP Autozubehör 25.165 Anhängernetz (L x B) 2.7 m x 1.8 m Elastisch, dehnbar,Mit Gummispannband

Anhängernetz

Elastisch
Dehnbar bis 3 x 4 m

Zum Sichern der Ladung im Anhänger. Sichern Sie Ihre Ladung ordnungsgemäß auf Anhänger oder Pick-Up!

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Elastisch, dehnbar · Gewicht: 4.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladungssicherungs-Besonderheiten: Elastisch, dehnbar,Mit Gummispannband · Maschenweite (Details): 100 mm · Produktabmessung, Breite: 1.8 m · Produktabmessung, Länge: 2.7 m

Hinweis:
Abmessungen = 1,8 x 2,7 m / Dehnbar bis 3 x 4 m
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2.7 m x 1.8 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
2.7 m
Produktabmessung, Breite:
1.8 m
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Ladungssicherungs-Besonderheiten:
Elastisch|ツ| dehnbar | Mit Gummispannband
Maschenweite (Details):
100 mm
Ausführung (allgemein):
Elastisch|ツ| dehnbar
Gewicht:
4.7 kg
Produkt-Art:
Anhängernetz
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör gepäcknetz, autonetz, gepäcknetz 90x270cm, 4007928251657, HP Autozubehör, 25.165, Anhänger- und Gepäcknetz, Anhängernetz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,33*
€ 28,50*
4 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,02*
€ 28,52*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 36,94*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 44,04*
€ 58,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
25163
ab € 21,01*
Ähnlich
HP Autozubehör
C34022
ab € 11,17*
Ähnlich
HP Autozubehör
25164
ab € 19,02*
Ähnlich
HP Autozubehör
C34589
ab € 26,48*
Ähnlich
HP Autozubehör
C34021
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.